Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034302 KABEL, 2-ADRIG, 100M, 26AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136523
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.405mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liycy 2 x 0.14 mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034302, 4136523, 413-6523
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    100
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 6,96*
    € 10,08*
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 46,17*
    € 54,14*
    Lager 139
    2
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 65,96*
    € 114,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 114,56*
    € 136,33
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 113,28*
    € 134,80
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 94,98*
    € 113,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 76,44*
    € 90,96
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 73,49*
    € 87,45
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 65,96*
    € 78,49
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 65,96* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000+53119000
    ab € 6,48*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015000+53019000
    ab € 15,31*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 13,50*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.