Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-MICRO-APO. EINBAUINSTRUMENT 4STELL. 200UA POSIT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153289
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MICRO-APO.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: DC-Strom
  • Produktpalette: APM MicroAMP Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • Messbereich: 0µA bis 200µA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-MICRO-APO., 4153289, 415-3289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 132,77*
    € 169,13*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 139,92*
    € 172,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,33*
    € 205,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,17*
    € 203,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,46*
    € 194,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,93*
    € 180,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,92*
    € 166,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.