Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-MICRO-ANO. EINBAUINSTRUMENT 4STELL. 200UA NEG. LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153290
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MICRO-ANO.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: DC-Strom
  • Produktpalette: APM MicroAMP Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • Messbereich: 0µA bis 200µA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-MICRO-ANO., 4153290, 415-3290
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 132,07*
    € 169,78*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 139,26*
    € 172,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,98*
    € 205,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,89*
    € 204,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,93*
    € 193,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,60*
    € 183,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,26*
    € 165,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.