Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-MAX-M21-NU-4B EINBAUINSTRUMENT, 5A, 600V AC, 4-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153295
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MAX-M21-NU-4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: Strom, Frequenz, Leistung, Spannung
  • Produktpalette: APM-MAX Series
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 14.5 mm
  • Messbereich: 0V AC bis 600V AC / 0V DC bis 600V DC / 0mV DC bis 500mV DC / 0A bis 5A / 0Hz bis 400Hz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-MAX-M21-NU-4B, 4153295, 415-3295
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 311,90*
    € 385,14*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 326,70*
    € 392,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 392,01*
    € 466,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 387,58*
    € 461,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 356,66*
    € 424,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 342,14*
    € 407,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 326,70*
    € 388,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.