Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER VT-FLOW-HV DURCHFLUSSMESSER -0.05-0.05A, 100-277VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153302
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     VT-FLOW-HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Multifunktion
  • Produktpalette: VT-FLOW Series
  • Versorgungsspannung, max.: 277 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: -
  • Messbereich: -10V bis +10V DC, -50mA bis +50mA, 0 bis 0.6V DC, 2.5V bis 24VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, VT-FLOW-HV, 4153302, 415-3302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 275,36*
    € 327,05*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 289,31*
    € 335,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,20*
    € 398,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 334,04*
    € 397,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,94*
    € 392,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,42*
    € 375,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 289,31*
    € 344,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.