Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 722-0001. BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 99999.9 H, 264V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153316
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     722-0001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: 722 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Zeit, max.: 99999.9 s
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, 722-0001., 4153316, 415-3316
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,68*
    € 31,43*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 21,63*
    € 31,88*
    € 6,90*
    ab € 28,84*
    € 42,80*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,43*
    € 46,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trumeter
    5003-010
    ab € 0,959*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.