Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2252-321 REIHENKLEMME, DIN-SCHIENE, 2POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176298
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2252-321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Produktpalette: TOPJOB S 2252-32x Series
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2252-321, 4176298, 417-6298
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,00*
    ab € 0,4691*
    € 0,6291*
    10 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,47415*
    € 0,63415*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,4833*
    € 0,6433*
    14 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,90*
    ab € 0,5016*
    € 0,6616*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 2,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-400
    ab € 0,2532*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-403
    ab € 0,3585*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-404/000-006
    ab € 0,5096*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405/000-005
    ab € 0,76235*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405/000-006
    ab € 0,76235*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405/011-000
    ab € 0,83025*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-406
    ab € 0,89*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-408/000-005
    ab € 1,35495*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-408/000-006
    ab € 1,34495*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-409
    ab € 1,47321*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-409/000-005
    ab € 1,3728*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-410
    ab € 1,4856*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-410/000-005
    ab € 1,5535*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-410/000-006
    ab € 1,5535*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-437
    ab € 1,25*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.