Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101020002 SENSORPLATINE, SAUERSTOFFSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200153
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
Zur Verwendung mit: Seeed Studio Arduino Uno-, Raspberry Pi-Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Winsen
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Grove - Gassensor (O2)
  • Prozessorserie: -
  • Prozessorkern: ME2-O2-?20
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffsensor, seeed studio entwicklungskit, sauerstoff sensor, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Einplatinencomputer, Erweiterungsboards, Sensoren, SEEED STUDIO, 101020002, 4200153, 420-0153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,14*
    € 89,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,40*
    € 88,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,30*
    € 84,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,53*
    € 81,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,56*
    € 68,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.