Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 76-5910 DRUCKTASTER, 15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4389426
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-5910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, bündig
  • Produktpalette: 76-59
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.3 mm
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO-DB
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 32 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, ITW SWITCHES, 76-5910, 4389426, 438-9426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    76-5910B
    ab € 35,04*
    Ähnlich
    ITW
    76-5910G
    ab € 36,28*
    Ähnlich
    ITW
    76-5910R
    ab € 36,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.