Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE TL76 MESSLEITUNGSSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4421103
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE TL76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel 1,5 m bananenstecker
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 2 Silikon-Messleitungen (Länge: 1.5m) mit abgewinkelten Bananensteckern, angespitzte Prüfspitzen mit Bananenstecker-Federkontakten (abnehmbar), isolierte IC-Schutzkappen
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, Messleitungen, Messleitungs-, Messtechnik, Tastkopf-Kits, Tastköpfe, FLUKE, FLUKE TL76, 4421103, 442-1103
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 55,96*
    € 73,08*
    Lager 139
    33
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 53,43*
    € 76,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,78*
    € 91,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,54*
    € 82,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,26*
    € 74,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 48,67*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK281-1
    ab € 180,29*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK282-1
    ab € 230,98*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK289
    ab € 224,97*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK287
    ab € 225,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.