Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 1 SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681540
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     1 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 1
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, universal pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 1 SA, 4681540, 468-1540
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,95*
    € 28,48*
    Lager 139
    283
    € 14,99*
    ab € 20,68*
    € 30,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00335
    ab € 11,12*
    Ähnlich
    RS Pro
    1369695
    ab € 20,36*
    Ähnlich
    RS Pro
    2386283
    ab € 44,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.