Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTRONIC OSD50-E. FOTO DETEKTOR 40NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-548753
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     OSD50-E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 630 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 5000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: Metallbecher
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, CENTRONIC, OSD50-E., 548753, 548-753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 135,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,05*
    € 232,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,32*
    € 231,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,67*
    € 199,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,43*
    € 176,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,14*
    € 160,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.