Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTRONIC AEPX65. FOTO DETEKTOR 10NA 3 PIN TO46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-548777
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     AEPX65.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: TO-46
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, CENTRONIC, AEPX65., 548777, 548-777
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,70*
    € 34,51*
    Lager 139
    171
    € 14,99*
    ab € 19,79*
    € 35,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,81*
    € 40,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.