Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Rundsteckhülse
>
Rundstecker (Crimptechnik)
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 206036-3 RUNDBUCHSE, 17-16, ADERENDEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-589652
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
206036-3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Verschluss:
Mit Gewinde
Steckverbindermaterial:
Gehäuse aus Thermoplast
Rundsteckverbindergehäuse:
Kabelbuchse
Produktpalette:
CPC Series 1
Kontaktmaterial:
-
Kontaktüberzug:
-
Rundkontakt:
Crimpstift - Ohne Kontakte
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Steckverbinderüberzug:
-
Anzahl der Kontakte:
16 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Rundsteckverbinder gemäß Industriestandards
Weitere Suchbegriffe:
rundstecker (crimptechnik)
,
buchsengehäuse 16pol
,
Industriestandards
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
206036-3
,
589652
,
589-652
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
1096
€ 14,99*
ab € 3,40*
€ 6,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 7,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 8,01*
Lager 102
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 8,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 1-66099-5 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,33544*
Zubehör
TE Connectivity 1-66103-8 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,366*
Zubehör
TE Connectivity 1-66361-2 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity 66099-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity 66103-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity 163082-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity 163082-2 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,05*
Zubehör
TE Connectivity 163086-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,66*
Zubehör
TE Connectivity 163086-2 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,37*
Zubehör
TE Connectivity 182642-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 16 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
182642-1
ab € 3,23*
Zubehör
TE Connectivity 206036-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 16 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
206036-1
ab € 3,23*
Zubehör
TE Connectivity Kabelklemme
TE Connectivity
182661-1
ab € 8,91*
Zubehör
TE Connectivity Multimate Type XII Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse für Größe 3.13mm, 129,4 mm lang Spitzen L. 44.8mm
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,69*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Leistung Stecker Größe 16 Crimp, 18 → 16 AWG
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,53*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Leistung Stecker Größe 16, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen