| |
|
| Artikel-Nr.: 139-618639 Herst.-Nr.: 61-3440.4/2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 61 Zur Verwendung mit: Not-Halt-Taster der Produktreihe 61 von EAO mit Drehentriegelung IP- / NEMA-Schutzart: IP65 SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 16 mm, drucktaster, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 61-3440.4/2, 618639, 618-639 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,15* | € 35,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,25* | € 35,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,81* | € 36,87* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 31,46* | € 45,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,80* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|