Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS SSG-5L1H SUBMINIATUR MIKROSCHALTER, -25°C + 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-619516
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SSG-5L1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SSG
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.6 N
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • Mikroschalter-Betätiger: Scharnierhebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter omron, scharnierschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, SSG-5L1H, 619516, 619-516
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    82 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 1,43*
    € 2,17*
    € 8,95*
    ab € 1,45*
    € 2,27*
    € 6,90*
    ab € 1,46*
    € 2,79*
    Lager 139
    133
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 3,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    D2SW-3L1H
    ab € 2,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.