Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4-EXA2-S100- AUSSENZAHNSCHEIBE ROSTFREI M4 PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7096483
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4-EXA2-S100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
fächerscheibe edelstahl
fächerscheibe
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • Innendurchmesser: 4.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fächerscheiben id 4,3mm, Befestigungsmittel, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, Zahnscheiben, TR FASTENINGS, M4-EXA2-S100-, 7096483, 709-6483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.