Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6-EXA2-S100- AUSSENZAHNSCHEIBE ROSTFREI M6 PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7096513
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6-EXA2-S100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
fächerscheibe edelstahl
fächerscheibe
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, Zahnscheiben, TR FASTENINGS, M6-EXA2-S100-, 7096513, 709-6513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.