| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-9606548 Herst.-Nr.: SF23080AT/2082HBL.GN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktpalette: Slimline Art des Lagers: Kugellager Nennstrom: 70 mALüfterrahmen: Quadratisch Geräuschentwicklung: 34.5 dBALuftstrom - m3/min: 0.62 m³/minLuftstrom - CFM: 22 cu.ft/minNenndrehzahl: 2450 rpmIP-Schutzart: - AC-Nennspannung: 220V bis 240V Nennleistung: - Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte Außentiefe: 25 mmSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Rahmengröße: 80 mmRoHS konform: Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, SF23080AT/2082HBL.GN, 9606548, 960-6548 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |