Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SF11592A/1092HBL.GN LÜFTER, 92MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606556
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SF11592A/1092HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Slimline
  • Art des Lagers: Präzisions-Kugellager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.04 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 37 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2850 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, SF11592A/1092HBL.GN, 9606556, 960-6556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P10
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P15/45
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Sepa
    FG92
    ab € 0,884*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.