Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMG500ELL101MHB5D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1304312
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG500ELL101MHB5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kapazität: 100 µF
  • Produktpalette: SMG Series
  • Rippelstrom: 260 mA
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ESMG500ELL101MHB5D, 1304312, 130-4312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.