Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SH1B-05C RELAY SOCKET, SOCKET MOUNTING:DIN RAIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384396
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SH1B-05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Sockelmontage: DIN Rail
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SH1B-05C, 1384396, 138-4396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,77*
    € 12,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,01*
    € 12,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RH1B-ULDDC24
    ab € 15,18*
    Zubehör
    Idec
    SFA-101
    ab € 0,238*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-ULDC12
    ab € 9,19*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-UAC24
    ab € 7,09*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-ULAC24
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-UDC24
    ab € 10,00*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-ULDC24
    ab € 11,73*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-ULAC230
    ab € 9,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.