Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KRPA-5DG-12 RELAY, SPDT, 240VAC, 10A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385023
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KRPA-5DG-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: KRPA Series
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KRPA-5DG-12, 1385023, 138-5023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,91*
    € 42,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,58*
    € 38,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RS-8B
    ab € 7,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C318
    ab € 0,791*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A071
    ab € 7,28*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A072
    ab € 2,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A110
    ab € 16,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E122
    ab € 7,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    40G432
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.