Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES DB-4754 ENCLOSURE, DIN RAIL, PLASTIC, GRAY, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1387020
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     DB-4754
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 0.89 Zoll
  • Gehäusematerial: ABS
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 82 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - imperial: 3.9 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 23 mm
  • IP-Schutzart: -
  • Außentiefe - metrisch: 99 mm
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außenhöhe - imperial: 3.23 Zoll
  • Produktpalette: DIN Rail Mount Box Series
  • Gehäusetyp: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, DB-4754, 1387020, 138-7020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.