Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 70120203 SWITCH, KEYPAD, 3X4, 50mA, 24V, RUBBER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1444621
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     70120203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Tastenfelder
DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: 700 Series
  • Gehäusematerial: Silicone Rubber
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Anzahl der Tasten: 12
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 70 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, STORM INTERFACE, 70120203, 1444621, 144-4621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,39*
    € 64,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,92*
    € 64,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,46*
    € 60,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    4500-013
    ab € 6,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.