Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 70160203 SWITCH, KEYPAD, 4X4, 50mA, 24V, RUBBER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1444645
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     70160203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Tastenfelder
DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • Gehäusematerial: Silicone Rubber
  • Produktpalette: 700 Series
  • Anzahl der Tasten: 16
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastenfeld-Array: 4 x 4
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, STORM INTERFACE, 70160203, 1444645, 144-4645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,56*
    € 92,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,08*
    € 90,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,35*
    € 80,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,52*
    € 77,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,10*
    € 76,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,99*
    € 73,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    4500-013
    ab € 6,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.