Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES CU-247 ENCLOSURE, BOX, ALUMINIUM, Enclosure Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1849864
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     CU-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: Econobox Series
  • Außentiefe - metrisch: 188 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.7 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 56.1 mm
  • Außentiefe - imperial: 7.39 Zoll
  • IP-Schutzart: -
  • Gehäusetyp: Small
  • Gehäusefarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • NEMA-Bewertung: -
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außenhöhe - imperial: 2.21 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 119 mm
  • Gehäusematerial: Diecast Aluminum
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, CU-247, 1849864, 184-9864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    F-7264-A
    ab € 0,451*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.