Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES PN-1321-CMB ENCLOSURE, WALL MOUNT, POLYCARBONATE, LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2008900
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PN-1321-CMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Außentiefe - metrisch: 40.1 mm
  • Gehäusefarbe: Gray
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13
  • Produktpalette: PN Series
  • Gehäusetyp: Multipurpose
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenhöhe - metrisch: 115.1 mm
  • Außentiefe - imperial: 1.58 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 4.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, PN-1321-CMB, 2008900, 200-8900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    MB-1390-LG
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Bud
    NG-9511
    ab € 1,30*
    Zubehör
    Bud
    NG-9512
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Bud
    NG-9513
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Bud
    NG-9514
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Bud
    NG-9515
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Bud
    NG-9516.
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Bud
    NG-9517
    ab € 7,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.