Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER C383FHCC DISCONNECT FUSE HOLDER, FOR CC FUSE, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2076661
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C383FHCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Sicherungsgröße: Class CC
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Halteranschlüsse: Screw
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: C383 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON CUTLER HAMMER, C383FHCC, 2076661, 207-6661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.