Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER P8-4906 ELECTROMECHANICAL TOTALIZING COUNTER, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2095564
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     P8-4906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Ziffernhöhe: 4 mm
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -26 °C
  • Produktpalette: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 50.8 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 25.65 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,32*
    € 127,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,07*
    € 127,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,04*
    € 123,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,55*
    € 108,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,75*
    € 103,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,92*
    € 97,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 72,28*
    € 86,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,98*
    € 74,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.