Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES PIP-11775 BOX ENCLOSURE, POLYCARBONATE, GREY, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2443880
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PIP-11775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außentiefe - imperial: 2.95 Zoll
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Gehäusefarbe: Gray
  • IP-Schutzart: IP67
  • Außenbreite - metrisch: 180 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 255 mm
  • Gehäusetyp: Multipurpose
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 2, 4, 4X, 6
  • Außenhöhe - imperial: 10 Zoll
  • Produktpalette: PIP Series
  • Außentiefe - metrisch: 75 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.1 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, PIP-11775, 2443880, 244-3880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,83*
    € 55,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,81*
    € 53,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    NBX-10922
    ab € 6,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.