Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP RJADK25S7080821 MODULAR ADAPTER, RJ45-D SUB, JACK-RECEPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471311
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     RJADK25S7080821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: RJ45
  • Zielpositionen: 25 -polig
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub
  • Produktpalette: RJADK Series
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, NORCOMP, RJADK25S7080821, 2471311, 247-1311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.