Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R87F-A1A15HP AC FAN, AXIAL, 120MM X 120MM X 38MM, 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500729
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R87F-A1A15HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Stromanschluss: Terminals
  • Nenndrehzahl: 2750 rpm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - m3/min: 3.1 m³/min
  • IP-Schutzart: IPX7
  • AC-Nennspannung: 100V
  • Produktpalette: R87F Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennleistung: 15 W
  • Luftstrom - CFM: 109.475 cu.ft/min
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Nennstrom: 230 mA
  • Außentiefe: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 100v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, R87F-A1A15HP, 2500729, 250-0729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,21*
    € 109,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,53*
    € 107,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,28*
    € 99,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,15*
    € 91,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,56*
    € 91,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,83*
    € 90,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,86*
    € 77,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.