Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 SNAP-AIMA-8 ANALOG CURRENT INPUT MODULE, 5VDC, 170mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581005
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     SNAP-AIMA-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 170 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, SNAP-AIMA-8, 2581005, 258-1005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 757,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 898,02*
    € 1.068,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 876,40*
    € 1.042,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 854,48*
    € 1.016,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 805,70*
    € 958,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 793,11*
    € 943,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 757,24*
    € 901,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Opto 22
    SNAPPACRCK12
    ab € 269,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.