Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SZL-VL-S-C-N-M. LIMIT SWITCH, SPST-NO/NC, 0.5A, 380VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2780338
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SZL-VL-S-C-N-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: SZL-VL-S Series
  • Betätigungskraft, max.: 18 N-cm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary Rod
  • AC-Kontaktspannung, max.: 380 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, grenztaster honeywell, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, SZL-VL-S-C-N-M., 2780338, 278-0338
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,24*
    € 49,10*
    Frei Haus
    ab € 35,33*
    € 50,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 39,47*
    € 61,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,24*
    € 72,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,44*
    € 70,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,76*
    € 55,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002446
    ab € 40,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.