Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS R87F-A4A13HP AXIAL FAN, 25MM, 200V, 77.69CFM, 43DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785496
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R87F-A4A13HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: R87F Series
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nenndrehzahl: 2400 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 2.2 m³/min
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 77.69 cu.ft/min
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Nennspannung: 200V
  • IP-Schutzart: IPX7
  • Nennstrom: 78 mA
  • Nennleistung: 12 W
  • Außentiefe: 25 mm
  • Stromanschluss: Terminals
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 200v, axial gebläse, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, R87F-A4A13HP, 2785496, 278-5496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,44*
    € 117,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,50*
    € 114,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,58*
    € 106,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,57*
    € 100,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,71*
    € 96,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,19*
    € 95,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,63*
    € 88,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,96*
    € 76,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.