Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER KAL-D06 ELECTRONIC COUNTER, 8 DIGIT, 240VAC, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816340
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     KAL-D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Ziffernhöhe: 9 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,74*
    € 98,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,25*
    € 97,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,11*
    € 95,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,16*
    € 81,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,57*
    € 78,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,64*
    € 76,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,65*
    € 69,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,83*
    € 61,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,07*
    € 54,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.