Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002201 CABLE TIE, 225.4MM, NYLON 6.6, 40LB, Cab


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932157
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbündeldurchmesser, max.: 60.3 mm
  • Kabelbinder: Intermediate
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Produktpalette: MP Intermediate 40lb. Cable Ties
  • Kabelbinderlänge: 225.4 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002201, 2932157, 293-2157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 50.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Pakete
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Paket
    ab 50000 Pakete
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.