Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 82845005 SEAL, DECOR, STREAMLINE W/ SCREWS, FOR B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216905
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82845005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Handgehäuse
handgehäuse bopla
Material der Schutzummantelung: ABS
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Blue
  • Schutzummantelung: Protective Boot
  • Außenbreite - metrisch: 69 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenhöhe - metrisch: 121.9 mm
  • Produktpalette: BOS-Streamline Series
  • Zur Verwendung mit: Bopla BOS-Streamline Series BS 400 Handheld Enclosure
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: handgehäuse, handgehäuse ip65, Gehäuse, Racks, Schränke, Schutzummantelungen, BOPLA, 82845005, 3216905, 321-6905
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,99*
    € 12,54*
    € 6,90*
    ab € 7,85*
    € 12,56*
    € 6,90*
    ab € 8,65*
    € 13,13*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 9,75*
    € 14,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,70*
    € 18,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.