Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 70G-OAC5. AC OUTPUT MODULE, 0.02A, 5VDC, Current R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4456452
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     70G-OAC5.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 20 mA
  • Produktpalette: 70X-OAC Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 70G-OAC5., 4456452, 445-6452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Grayhill
    70G-IAC5.
    ab € 17,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.