Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC GT3F-2AF20 TIMER-COUNTER DISPLAY PANEL, Product Ran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4849425
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     GT3F-2AF20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Anzahl Timing-Bereiche: 8 Bereich(e)
  • Nennstrom: 3 A
  • Produktpalette: GT3F Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zeit, max.: 600 s
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Timerfunktionen: Off-Delay
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 66,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,91*
    € 126,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,21*
    € 124,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,14*
    € 116,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,38*
    € 107,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,10*
    € 90,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR2P-05
    ab € 6,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.