Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D225X0016A2TE3. TANTALUM CAPACITOR, 2.2UF 16V 5.9 OHM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9303375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D225X0016A2TE3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Ausfallrate: -
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Hersteller-Größencode: A
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Rippelstrom: 110 mA
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 5.9 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktpalette: 293D Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 2,2µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D225X0016A2TE3., 9303375, 930-3375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,053*
    € 0,0745*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,146*
    € 0,568*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    293D225X9010A2TE3
    ab € 0,0796*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.