Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES NBX-10920 BRACKET KIT, UL/NEMA/IEC PLASTIC BOX, SS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9627758
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     NBX-10920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Halterungen
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 0.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 18 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenhöhe - metrisch: 43.18 mm
  • Gehäusematerial: Stainless Steel
  • Zur Verwendung mit: UL/NEMA/IEC Plastic Boxes
  • Außenhöhe - imperial: 1.7 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, NBX-10920, 9627758, 962-7758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,425* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    NBX-10911
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.