| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-725902 Herst.-Nr.: 61002210208 EAN/GTIN: 4051268172691 |
| |
|
| | |
| HV FR 68-LED 3W ww edelstahloptik LED Leuchte mit homogenem Flächenlicht für 230 V Anschluss: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden Energieeffizienz: LED: 129 lm/W Leuchte: 200 Im (67 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Farbwiedergabe: Ra/CRI > 84 Besonderheiten: integriertes VG; mit montagefreundlichem HVL CSStecksystem (Bohrung 8 mm) und Klemmrippen zum bequemen, schnellen Einbau, empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,77* | € 34,31* | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 24,85* | € 34,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,90* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|