Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhebel Eaton 266131 - LS-XRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101227
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266131
EAN/GTIN:
     4015082661311
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
  • Stangenhebel
  • Kunststoffstange; Antriebskopf für mechanische Positionsschalter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Antriebskopf
Betätigung:
Stangenhebel
Erweiterbar:
nein
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollenschalter, Eaton-Rollentaster, antriebskopf, mechanische Positionsschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,72*
1
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 11,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,51*
€ 11,49*
1
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 11,49*
Lager 1454
5
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116703
ab € 16,01*
Zubehör
Eaton
176883
ab € 19,31*
Zubehör
Eaton
176884
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
176887
ab € 20,91*
Zubehör
Eaton
176895
ab € 20,93*
Zubehör
Eaton
176896
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
106810
ab € 1,609*
Zubehör
Eaton
292361
ab € 15,86*
Zubehör
Eaton
292362 LS-20A
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton
106811 LS-S20A/F
ab € 21,86*
Zubehör
Eaton
176889 LS-S11-CC
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
292369 LS-11DA/F
ab € 21,91*
Zubehör
Eaton
106809 LS-S20/F
ab € 23,33*
Zubehör
Eaton
292367 LS-11S/F
ab € 21,84*
Zubehör
Eaton
116705 LS-S11A
ab € 15,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.