Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Eaton 106729 - LS-S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101232
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106729
EAN/GTIN:
     4015081064960
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
  • Positionsschalter
  • Kuppenstößel
  • 2 x Öffner
  • Basisgerät erweiterbar
  • Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Positionsschalter
Betätigung:
Kuppenstößel
Erweiterbar:
ja
Kontakte:
2 x Öffner
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied | Sprungschaltglied
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
31 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
33,5 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,172*
€ 18,902*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 19,45*
10
Frei Haus
ab € 18,006*
€ 19,746*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,55*
€ 20,41*
Lager 1454
1
1
€ 5,99*
ab € 21,19*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,36*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
290178 LS-XLB
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
114024 LS-XZS
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
290190 LS-XOR
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.