Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Eaton 116707 - LS-S20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116707
EAN/GTIN:
     4015081164523
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
  • Positionsschalter
  • Kuppenstößel
  • 2 x Schließer (gleichzeitig)
  • Basisgerät erweiterbar
  • Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Positionsschalter
Betätigung:
Kuppenstößel
Erweiterbar:
ja
Kontakte:
2 x Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
31 mm
Höhe:
61 mm
Länge:
33,5 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,86*
€ 17,74*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 19,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,00*
€ 22,64*
1
€ 5,00*
ab € 17,15*
€ 22,72*
Lager 1454
16
1
€ 5,99*
ab € 21,09*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,36*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
114024 LS-XZS
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
290178 LS-XLB
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
290190 LS-XOR
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.