| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102459 Herst.-Nr.: 1420/212 EAN/GTIN: 4050366041946 |
| |
|
| | |
| - Gegenmutter metrisch
- Polyamid GFK
- Gewinde: M12 x 1,5
- Farbe: Grau
- Temperaturbereich: -20...120 °C
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gegenmutter | Farbe: | grau | EMV: | nein | Gewindeanschluss: | M12 x 1,5 | Werkstoff Verschraubungskörper: | Polyamid PA 66-6 | Schlüsselweite: | 17 | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 120 °C | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,0708* | € 0,1111* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,0713* | € 0,1117* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,0751* | € 0,1173* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,0706* | € 0,1325* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,102* | € 0,188* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|