Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M12x1,5 - 514GFK/212/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102523
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     514GFK/212/OR
EAN/GTIN:
     4050366170455
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
pflitsch blindstopfen
  • Blindstopfen mit O-Ring
  • Polyamid-GFK
  • Farbe: Grau
  • Gewinde: M12 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
grau
EMV:
nein
Anschlusslänge:
6 mm
Gewindeanschluss:
M12 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
NBR
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid-GFK
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,3376*
€ 0,4776*
Lager 1454
272
1
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,55*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.