Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M20x1,5 - 514GFK/220/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102525
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     514GFK/220/OR
EAN/GTIN:
     4050366170462
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
  • Blindstopfen mit O-Ring
  • Polyamid-GFK
  • Farbe: Grau
  • Gewinde: M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
grau
EMV:
nein
Anschlusslänge:
6 mm
Gewindeanschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
NBR
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid-GFK
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,3709*
€ 0,5209*
Lager 1454
146
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.